※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 5GTタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)9 ベルトピッチ周長(mm)1000.0 注文コード46970795 品番1000-D5GT-9
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など337種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形5GT ベルト幅(mm)9 歯数200 ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)1000.0 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプツインパワー 寸法PLD(mm)0.5715 種類GTベルト ベルト呼び幅9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする