内容量1袋(5個)
仕様極数:12取り付けタイプ:埋め込みネジ定格電流:30 → 76A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:6 AWG素材:ポリアミド色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮CE (BS EN60998). ポリアミド端子台 - CPA-WP. RSポリアミド端子台. 黄銅インサート めっきスチールねじ ポリアミド(PA66)ハウジング ナチュラルカラー 半硬質及び低価格 難燃性 高温(105 ℃) ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単
注文コード46971357
品番813-3139