内容量1袋(5個)
仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:41A端子方法:スクリューケーブルCSA:6mm2素材:ポリアミド色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルVDE. ポリアミド端子台(ワイヤプロテクタ付). RS半硬質、高温のポリアミド端子台には、ワイヤプロテクタが付いています。 これらの製品には、ニッケルめっきの黄銅インサートとキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールが付いているため、配線が簡単です。. 半硬質のポリアミド(PA)ハウジング ワイヤプロテクタ 難燃性 耐熱性が高い(105 ℃) ニッケルめっき黄銅インサート 簡単に配線できるキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールねじ 温度: 105 ℃ ナチュラルカラー VDE認定
注文コード46971479
品番840-7960