RS PRO 中継用端子台 12極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:12定格電流:3 → 24A端子方法:スクリューケーブルサイズ:12 AWG素材:ポリアミド色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルVDE. ポリアミドプラグイン端子台(水平プラグ). 水平プラグのプラグインポリアミド(PA66)端子台 2 x 12極 半硬質 難燃性 高温(105 ℃) ナチュラルカラー ニッケルめっき黄銅端子インサート めっきスチールねじ ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 導体断面積の選択: ; 865-9821 865-9821 2.5 mm2 ; 865-9830 865-9830 4 mm2 ; 865-9833 865-9833 6 mm2 注文コード46971488 品番865-9830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:12
定格電流:3 → 24A
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:12 AWG
素材:ポリアミド
色:ナチュラル
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:ニッケル
VDE. ポリアミドプラグイン端子台(水平プラグ). 水平プラグのプラグインポリアミド(PA66)端子台 2 x 12極 半硬質 難燃性 高温(105 ℃) ナチュラルカラー ニッケルめっき黄銅端子インサート めっきスチールねじ ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 導体断面積の選択: ; 865-9821 865-9821 2.5 mm2 ; 865-9830 865-9830 4 mm2 ; 865-9833 865-9833 6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする