RS PRO 中継用端子台 12極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:10 → 57A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:8 AWG素材:PE色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+80℃コンタクト材質:真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mm 注文コード46971506 品番867-0963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:12
取り付けタイプ:ケーブルマウント
定格電流:10 → 57A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルサイズ:8 AWG
素材:PE
色:ナチュラル
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+80℃
コンタクト材質:真鍮
ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする