内容量1袋(5個)
仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:15 → 61A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:7 AWG素材:PE色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+80℃コンタクト材質:真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mm
注文コード46971515
品番867-0972