曜日別特売
867-0985 RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO 46971558

RS PRO 中継用端子台 12極

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:24A端子方法:埋め込みネジケーブルCSA:2.5mm2素材:PA 66色:青動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルCE (BS EN 60998)、RoHS、REACH、SGS、VDE. 単一ねじポリアミド端子台. RS単一ねじポリアミド端子台(12極、2.5 mm2 断面導体)です。. 黄銅インサート めっきスチールねじ ポリアミド(PA66)ハウジング 各色から選択(以下を参照) 半硬質、容易に切断 難燃性 高温(105 ℃) ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 867-0981 - 黒 867-0985 - 青 867-0994 - 茶 867-0997 - 緑注文コード46971558品番867-0985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
極数:12
取り付けタイプ:ケーブルマウント
定格電流:24A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルCSA:2.5mm2
素材:PA 66
色:青
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:ニッケル
CE (BS EN 60998)、RoHS、REACH、SGS、VDE. 単一ねじポリアミド端子台. RS単一ねじポリアミド端子台(12極、2.5 mm2 断面導体)です。. 黄銅インサート めっきスチールねじ ポリアミド(PA66)ハウジング 各色から選択(以下を参照) 半硬質、容易に切断 難燃性 高温(105 ℃) ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 867-0981 - 黒 867-0985 - 青 867-0994 - 茶 867-0997 - 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする