RS PRO 中継用端子台 12極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:60 → 101A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:4 AWG素材:PA 66色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮CE (BS EN60998). ポリアミド端子台 - CPA-WP. RSポリアミド端子台. 黄銅インサート めっきスチールねじ ポリアミド(PA66)ハウジング ナチュラルカラー 半硬質及び低価格 難燃性 高温(105 ℃) ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 注文コード46971567 品番867-0988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,513
販売価格(税別)
6,830
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:12
取り付けタイプ:ケーブルマウント
定格電流:60 → 101A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルサイズ:4 AWG
素材:PA 66
色:ナチュラル
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
コンタクト材質:真鍮
CE (BS EN60998). ポリアミド端子台 - CPA-WP. RSポリアミド端子台. 黄銅インサート めっきスチールねじ ポリアミド(PA66)ハウジング ナチュラルカラー 半硬質及び低価格 難燃性 高温(105 ℃) ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする