RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 中継用端子台 12極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
極数:12取り付けタイプ:スルーホールピッチ:10mm定格電流:24A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ナイロン定格電圧:400 V動作温度 Max:+150℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルGlass Filled UL94V-0. 12-way terminal blocks Brown Colour Screw Terminals
注文コード
46971594
品番
464-9788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:12
取り付けタイプ:スルーホール
ピッチ:10mm
定格電流:24A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルサイズ:2.5 mm2
素材:ナイロン
定格電圧:400 V
動作温度 Max:+150℃
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:ニッケル
Glass Filled UL94V-0. 12-way terminal blocks Brown Colour Screw Terminals
RoHS指令(10物質対応)
対応