RS PRO 中継用端子台 12極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様極数:12取り付けタイプ:スルーホールピッチ:12mm定格電流:41A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. RS Pro直接実装ヒューズなし端子台は取り付け時にDINレールが不要で、代わりにあらゆる表面に取り付けられる2つの取り付けねじを使用します。端子ねじから導体を絶縁する金属製ワイヤ保護ストリップが付属しています。この端子台は、あらゆる用途に合わせて適切な長さに簡単に切断することができます。. 特長と利点. 12極端子台. ナチュラルカラー. M3 x 5 mmねじ止め端子. ワイヤ保護リーフ. ニッケルめっき黄銅クランプ付きナイロン6.6ハウジング 注文コード46971619 品番464-9722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,247
販売価格(税別)
4,770
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:12
取り付けタイプ:スルーホール
ピッチ:12mm
定格電流:41A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルサイズ:4 mm2
素材:ナイロン
定格電圧:400 V
動作温度 Max:+125℃
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:ニッケル
ワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. RS Pro直接実装ヒューズなし端子台は取り付け時にDINレールが不要で、代わりにあらゆる表面に取り付けられる2つの取り付けねじを使用します。端子ねじから導体を絶縁する金属製ワイヤ保護ストリップが付属しています。この端子台は、あらゆる用途に合わせて適切な長さに簡単に切断することができます。. 特長と利点. 12極端子台. ナチュラルカラー. M3 x 5 mmねじ止め端子. ワイヤ保護リーフ. ニッケルめっき黄銅クランプ付きナイロン6.6ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする