RS PRO 中継用端子台 12極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様極数:12ピッチ:12mm定格電流:10 → 57A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:10 AWG素材:PP色:白動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:真鍮CE (BS EN60998). ポリプロピレン. RS Proヒューズなし端子台はポリプロピレン製です。 この材質には、軽量 / 高剛性及び耐腐食性 / 高伸張強度など、多くの優れた特性があります。 この端子台は白色で、ねじ止め端子を上げると黄銅製コンタクトに配線しやすくなります。. 特長と利点:. 高い伸張強度 配線作業が簡単 埋込型ハウジングにより安全性が向上 注文コード46971637 品番703-3827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:12
ピッチ:12mm
定格電流:10 → 57A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルサイズ:10 AWG
素材:PP
色:白
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:真鍮
CE (BS EN60998). ポリプロピレン. RS Proヒューズなし端子台はポリプロピレン製です。 この材質には、軽量 / 高剛性及び耐腐食性 / 高伸張強度など、多くの優れた特性があります。 この端子台は白色で、ねじ止め端子を上げると黄銅製コンタクトに配線しやすくなります。. 特長と利点:. 高い伸張強度 配線作業が簡単 埋込型ハウジングにより安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする