内容量1袋(5個)
仕様極数:12取り付けタイプ:スルーホールピッチ:15mm定格電流:57A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:10 mm2素材:ナイロン定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト
注文コード46971664
品番492-8722