内容量1袋(5個)
仕様極数:12ピッチ:15mm定格電流:30 → 76A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:6 AWG素材:PP色:白動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:真鍮CE (BS EN60998). ポリプロピレン. RS Proヒューズなし端子台はポリプロピレン製です。 この材質には、軽量 / 高剛性及び耐腐食性 / 高伸張強度など、多くの優れた特性があります。 この端子台は白色で、ねじ止め端子を上げると黄銅製コンタクトに配線しやすくなります。. 特長と利点:. 高い伸張強度 配線作業が簡単 埋込型ハウジングにより安全性が向上
注文コード46971673
品番703-3820