内容量1個
仕様極数:12ピッチ:7.2mm定格電流:2.5 → 20A端子方法:スクリューオス・メス:メス, オス素材:ポリアミド色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルVDE. ポリアミドプラグイン端子台(水平プラグ). 水平プラグのプラグインポリアミド(PA66)端子台 2 x 12極 半硬質 難燃性 高温(105 ℃) ナチュラルカラー ニッケルめっき黄銅端子インサート めっきスチールねじ ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 導体断面積の選択: ; 865-9821 865-9821 2.5 mm2 ; 865-9830 865-9830 4 mm2 ; 865-9833 865-9833 6 mm2
注文コード46971689
品番865-9821