内容量1袋(5個)
仕様極数:1定格電流:125A端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:500 V動作温度 Min:+85℃動作温度 Max:+130℃コンタクト材質:真鍮IMQ及びCE. 片側エントリポリカーボネート端子ブロック. クリアなポリカーボネート(PC)難燃性ハウジング 硬質で切断しやすい 黄銅インサート めっきスチールねじ ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 動作温度: 85 ℃、最大120 ℃、短時間(1時間)であれば130 ℃
注文コード46971725
品番786-9213