RS PRO 中継用端子台 1極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様極数:1定格電流:101A端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PC定格電圧:500 V動作温度 Min:+85℃動作温度 Max:+130℃コンタクト材質:真鍮IMQ及びCE. 片側エントリポリカーボネート端子ブロック. クリアなポリカーボネート(PC)難燃性ハウジング 硬質で切断しやすい 黄銅インサート めっきスチールねじ ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 動作温度: 85 ℃、最大120 ℃、短時間(1時間)であれば130 ℃ 注文コード46971734 品番786-9219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:1
定格電流:101A
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:25 mm2
素材:PC
定格電圧:500 V
動作温度 Min:+85℃
動作温度 Max:+130℃
コンタクト材質:真鍮
IMQ及びCE. 片側エントリポリカーボネート端子ブロック. クリアなポリカーボネート(PC)難燃性ハウジング 硬質で切断しやすい 黄銅インサート めっきスチールねじ ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 動作温度: 85 ℃、最大120 ℃、短時間(1時間)であれば130 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする