内容量1袋(10個)
仕様極数:1取り付けタイプ:埋め込みネジ定格電流:30 → 76A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:6 AWG素材:セラミック色:白動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+800℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性
注文コード46971743
品番813-3111