RS PRO 中継用端子台 1極

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様極数:1端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 注文コード46971768 品番868-0724
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,799
販売価格(税別)
7,090
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:1
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:25 mm2
素材:PC
定格電圧:450 V
動作温度 Max:+85℃
エンクローズ:あり
コンタクト材質:真鍮
EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする