内容量1袋(5個)仕様極数:2取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:16A端子方法:埋め込みネジオス・メス:メス素材:ナイロン色:白動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:錫IMQ, DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO. Both a Socket and Plug terminal block of the same number of ways are required to construct a mated pair. Disconnectable Terminal Block Connector, Plastic. Disconnectable terminal block connector, available in 2 and 3 pole in a choice of either brown or white. Rated at 400V, 16A They are held securely together with the arm lock mechanism and the polarised housing prevents mismatching of the plugs注文コード46971804品番492-8744