曜日別特売
492-8772 RS PRO 中継用端子台 2極 RS PRO 46971829

RS PRO 中継用端子台 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様極数:2取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:16A端子方法:埋め込みネジオス・メス:メス素材:ナイロン色:白動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:錫IMQ, DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO. Both a Socket and Plug terminal block of the same number of ways are required to construct a mated pair. Disconnectable Terminal Block Connector, Plastic. Disconnectable terminal block connector, available in 2 and 3 pole in a choice of either brown or white. Rated at 400V, 16A They are held securely together with the arm lock mechanism and the polarised housing prevents mismatching of the plugs注文コード46971829品番492-8772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様
極数:2
取り付けタイプ:ケーブルマウント
定格電流:16A
端子方法:埋め込みネジ
オス・メス:メス
素材:ナイロン
色:白
動作温度 Max:+105℃
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:錫
IMQ, DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO. Both a Socket and Plug terminal block of the same number of ways are required to construct a mated pair. Disconnectable Terminal Block Connector, Plastic. Disconnectable terminal block connector, available in 2 and 3 pole in a choice of either brown or white. Rated at 400V, 16A They are held securely together with the arm lock mechanism and the polarised housing prevents mismatching of the plugs
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする