RS PRO 中継用端子台 BM 9203 12極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード46972048 品番868-0803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788
仕様
極数:12
取り付けタイプ:パネルマウント
ピッチ:15mm
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:16 mm2
素材:PP
定格電圧:450 V
動作温度 Max:+85℃
エンクローズ:なし
コンタクト材質:真鍮
UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする