仕様
極数:12
取り付けタイプ:パネルマウント
ピッチ:12mm
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:4 mm2
素材:ポリアミド
定格電圧:400 V
動作温度 Max:+125℃
コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっき
コンタクトめっき:ニッケル
UL94V-0 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11 CE. 耐熱ナイロン端子台、12極、6 mm2 (18-10 AWG). ナチュラルカラーの耐熱性ナイロン / ガラス繊維端子台(12極、41 Aテスト電流)です。. ハウジング: 25 %ガラス繊維配合のナイロンポリアミド(PA 6.6)、UL94V-0 最大連続動作温度: 140 ℃、短時間動作温度: 200 ℃ 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 41 A (6 mm2) クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3.5 x 7
RoHS指令(10物質対応)対応