仕様
極数:10
取り付けタイプ:パネルマウント
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:1.5 mm2
素材:PC
定格電圧:450 V
動作温度 Max:+85℃
エンクローズ:あり
コンタクト材質:真鍮
EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応