RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46972206 品番868-0799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
極数:6
取り付けタイプ:パネルマウント
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:16 mm2
素材:PC
定格電圧:750 V
動作温度 Max:+85℃
エンクローズ:あり
コンタクト材質:真鍮
UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする