RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46972233
品番
290-2560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
ケーブルスカウト工具:ドローワイヤ
最大長さ:10m
材質:スプリングスチール
キットに含む:テープ
スプリングスチール. 10 m及び20 mの長さの5.5 mmラウンドスチールテープ 強化インナーケーブルの周りにスプリングスチールワイヤーを巻いた構造 複雑な管路に特に最適 各端には黄銅アイレット
材質
スプリングスチール
長さ(m)
10
使用工具
ドローワイヤ