RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46972258
品番
290-2605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
ケーブルスカウト工具:ドローワイヤ
最大長さ:15m
材質:スプリングスチール
キット内容物:テープ
耐腐食性フラットスチール. 1/8インチ(3.2 mm)幅、50フィートのフラットスチールテープ 青の仕上げは耐腐食性 ワインダ付き
材質
スプリングスチール
長さ(m)
15
使用工具
ドローワイヤ