RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46972285
品番
918-4977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
ケーブルスカウト工具:ドローワイヤ
最大長さ:20m
材質:ナイロン
ナイロン製フィッシュワイヤドローテープ. 頑丈な黄銅ヘッドの付いたドローテープです。 10 mと20 mの長さを用意しています。
材質
ナイロン
長さ(m)
20
使用工具
ドローワイヤ