内容量1袋(5個)
仕様静電容量:10000μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 36mm高さ:36mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:18mmリップル電流:2.06Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46972617
品番711-1056