RS PRO 電解コンデンサ 10000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様静電容量:10000μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:25 (Dia.) x 50mm高さ:50mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:12mmリード径:1mmシリーズ:RS直径:25mmリップル電流:3.1Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 注文コード46972653 品番711-1536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:10000μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:25 (Dia.) x 50mm
高さ:50mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:12mm
リード径:1mm
シリーズ:RS
直径:25mm
リップル電流:3.1A
リーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする