RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:1000μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 41mm長さ:41mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mmシリーズ:RS直径:18mmリップル電流:1.25Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル63 → 350 V
注文コード
46972669
品番
170-1291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1000μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:18 (Dia.) x 41mm
長さ:41mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:7.5mm
リード径:0.8mm
シリーズ:RS
直径:18mm
リップル電流:1.25A
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)
対応