RS PRO 電解コンデンサ 1000μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 20mm長さ:20mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mm寿命:2000h直径:10mmリップル電流:850mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:14%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 注文コード46972809 品番170-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,803
販売価格(税別)
20,730
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:10 (Dia.) x 20mm
長さ:20mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:5mm
リード径:0.6mm
寿命:2000h
直径:10mm
リップル電流:850mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:14%
汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする