内容量1袋(250個)
仕様電圧:35V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 14mm高さ:14mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mm寿命:2000h直径:13mmリップル電流:850mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46972863
品番170-1229