RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:1000μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:25 (Dia.) x 25mm高さ:25mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mmシリーズ:RS直径:25mmリップル電流:1.2Aリーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:10%RSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46972994
品番
706-3370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1000μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:25 (Dia.) x 25mm
高さ:25mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
シリーズ:RS
直径:25mm
リップル電流:1.2A
リーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:10%
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応