RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 7mm長さ:7mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:8mmリップル電流:125mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:14%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46973195
品番
170-1061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:8 (Dia.) x 7mm
長さ:7mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:3.5mm
リード径:0.5mm
寿命:1000h
直径:8mm
リップル電流:125mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:14%
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応