RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
電圧:350V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 36mm高さ:36mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:18mmリップル電流:420mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%汎用ラジアル63 → 350 V
注文コード
46973247
品番
170-1309
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,922
販売価格(税別)
¥
29,020
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:350V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:18 (Dia.) x 36mm
高さ:36mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:7.5mm
リード径:0.8mm
寿命:2000h
直径:18mm
リップル電流:420mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:20%
汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)
対応