内容量1袋(100個)
仕様電圧:450V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 36mm高さ:36mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:18mmリップル電流:430mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46973344
品番170-1326