内容量1袋(500個)
仕様電圧:50V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 16mm長さ:16mm動作温度 Min:-40℃リード径:0.6mm寿命:1000h直径:8mmリップル電流:252mAリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46973369
品番170-1109