内容量1袋(300個)
仕様電圧:63V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 21mm高さ:21mm動作温度 Max:+105℃リード径:0.6mm寿命:1000h直径:10mmリップル電流:280mAリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46973423
品番170-1115