RS PRO 電解コンデンサ 10μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:4 (Dia.) x 5mm高さ:5mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:1.5mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:4mmリップル電流:25mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:16%RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ 注文コード46973624 品番170-1016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:4 (Dia.) x 5mm
高さ:5mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:1.5mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:4mm
リップル電流:25mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:16%
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする