RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
電圧:35V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 5mm長さ:5mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:5mmリップル電流:29mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電体材料ファミリ:アルミ電解RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46973685
品番
170-1017
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:5 (Dia.) x 5mm
長さ:5mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:2mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:5mm
リップル電流:29mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電体材料ファミリ:アルミ電解
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応