RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
仕様
電圧:35V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:4 (Dia.) x 7mm高さ:7mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:1.5mmリード径:0.45mmシリーズ:RS直径:4mmリップル電流:28mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46973694
品番
170-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:4 (Dia.) x 7mm
高さ:7mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:1.5mm
リード径:0.45mm
シリーズ:RS
直径:4mm
リップル電流:28mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応