内容量1袋(500個)
仕様静電容量:10μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 15mm長さ:15mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mmシリーズ:RS直径:10mmリップル電流:100mAリーク電流:<lt/>=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46973773
品番173-0275