RS PRO 電解コンデンサ 10μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様電圧:450V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 21mm高さ:21mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mm寿命:2000h直径:13mmリップル電流:92mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 注文コード46973798 品番170-1323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,537
販売価格(税別)
18,670
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:13 (Dia.) x 21mm
高さ:21mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:5mm
リード径:0.6mm
寿命:2000h
直径:13mm
リップル電流:92mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする