仕様
静電容量:1500μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:13 (Dia.) x 26mm
長さ:26mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:5mm
リード径:0.6mm
シリーズ:RS
直径:13mm
リップル電流:970mA
リーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:12%
汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応