RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 1500μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
46973913
品番
170-1036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:63V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22 (Dia.) x 30mm
高さ:30mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:22mm
リップル電流:1.5A
リーク電流:
<=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応