RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
46973938
品番
170-1028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,729
販売価格(税別)
¥
73,390
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:25 (Dia.) x 25mm
長さ:25mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:25mm
リップル電流:700mA
リーク電流:
<=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応