RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
46973956
品番
173-0290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,624
販売価格(税別)
¥
97,840
バスケットに入れる
仕様
静電容量:150μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22 (Dia.) x 50mm
長さ:50mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:22mm
リップル電流:1.1A
リーク電流:
<lt/>=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応