RS PRO 電解コンデンサ 1μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様電圧:250V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:6.3 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:6.3mmリップル電流:17mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%汎用ラジアル63 → 350 V 注文コード46974017 品番170-1302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,130
販売価格(税別)
8,300
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:250V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6.3 (Dia.) x 11mm
長さ:11mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.5mm
寿命:1000h
直径:6.3mm
リップル電流:17mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):20%
汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする