内容量1袋(25個)
仕様電圧:450V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mm寿命:2000h直径:8mmリップル電流:22mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46974078
品番711-2103