RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 1μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
仕様
静電容量:1μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:4 (Dia.) x 7mm高さ:7mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:1.5mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:4mmリップル電流:10mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46974096
品番
170-1045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:4 (Dia.) x 7mm
高さ:7mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:1.5mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:4mm
リップル電流:10mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応